Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 7448SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 3/4 X 8-1/2 Inch Size, 10Pk | AD6PDJ 46U146

POWERS FASTENERS 7448SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 3/4 X 8-1/2 tum, 10Pk

Finns i lager
Artikel: AD6PDJ Modell: 7448SD1-PWRKorsreferens: 46U146
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
1 396 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd8.5 "
Inbäddning i betong3.375 "
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Min. Inbäddning3.375 "
gäng~~POS=TRUNC6"
Tråd storlek3 / 4-10
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)7860
Ultimate Shear (Lb.)12685
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)12685
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)12685
Ultimate Tension (lbs.)7860
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)7860
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)9075

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.7925
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod7318152000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 7448SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 3/4 X 8-1/2 tum, 10Pk
1 396 kr /packa