ENERPAC RRH-serie ihålig kolvhydraulisk cylinder


Filter
Kopplingar: CR400 koppling , Cylinderreturtyp: Dubbelverkande, hydraulisk retur , Avsluta: Målad , Material: Stål , Max. Arbetstryck: 10000 psi , Kolvtyp: Ihålig
StilModellMax. CylinderkapacitetsförskjutningBasmonteringshål GängstorlekBas till Advance PortMax. Indragning av cylinderkapacitetOljekapacitetsförstärkningIndragning av oljekapacitetUtanför Dia.Kolvens invändiga gängstorlekPris (ex moms)
A
RRH3010
36 kort ton.3/8 "-161"24 kort ton.73.12 cu. i.47.71 cu. i.4.5 "11 3/16 "-16140 945 SEK
A
RRH307
36 kort ton.3/8 "-161"24 kort ton.50.55 cu. i.32.99 cu. i.4.5 "11 3/16 "-1671 651 SEK
A
RRH603
64 kort ton.1/2 "-131.25 "42 kort ton.44.57 cu. i.29.21 cu. i.6.25 "23/4 "-1686 825 SEK
A
RRH606
64 kort ton.1/2 "-131.25 "42 kort ton.82.77 cu. i.54.24 cu. i.6.25 "23/4 "-16108 811 SEK
A
RRH6010
64 kort ton.1/2 "-131.25 "42 kort ton.128.94 cu. i.84.49 cu. i.6.25 "23/4 "-16180 340 SEK
A
RRH1001
103 kort ton.5/8 "-111.5 "68 kort ton.30.94 cu. i.20.32 cu. i.8.38 "4 "-16149 351 SEK
B
RRH1003
103 kort ton.5/8 "-111.5 "68 kort ton.61.88 cu. i.40.64 cu. i.8.38 "4 "-16175 758 SEK
A
RRH1006
103 kort ton.5/8 "-111.5 "68 kort ton.123.76 cu. i.81.29 cu. i.8.38 "4 "-16183 642 SEK
A
RRH10010
103 kort ton.5/8 "-111.5 "68 kort ton.208.84 cu. i.137.17 cu. i.8.38 "4 "-16238 150 SEK
A
RRH1508
158 kort ton.-1.5 "80 kort ton.252.97 cu. i.127.23 cu. i.9.75 "4 1/4 "-12273 536 SEK

RRH-serie ihålig kolvhydraulisk cylinder

Enerpac RRH-seriens hydraulcylindrar är designade för industriella applikationer som kräver användning av hydraulisk kraft med hög kraft för att spänna, testa, dra och lyfta laster. De har en konstruktion av legerat stål med bakad emaljbeläggning för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. Dessa hydraulcylindrar har övertrycksventiler för att förhindra skador från övertryck. De är dessutom utrustade med en ihålig kolv för att tillåta drag- och tryckkrafter. Dessa hydraulcylindrar har en viktlyftkapacitet på 30, 60, 100 och 150 ton.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?