POWERS 331-3013 pneumatiskt ställdon, 5 till 10, 3 till 13 psi, 4 tums slaglängd, 30 psi Max. Lufttryck | CT7WTY 40PN50

POWERS 331-3013 pneumatiskt ställdon, 5 till 10, 3 till 13 psi, 4 tums slaglängd, 30 psi Max. Lufttryck

Finns i lager
Artikel: CT7WTY Modell: 331-3013Korsreferens: 40PN50

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 498 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk ställdon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.805
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
POWERS 331-3001 pneumatiskt ställdon, 3 till 13, 3 till 13 psi, 4 tums slaglängd, 30 psi Max. Lufttryck | CT7WTW 40PN46 331-30013 218 kr
POWERS 331-3000 pneumatiskt ställdon, 3 till 7, 3 till 7 psi, 4 tums slaglängd, 30 psi Max. Lufttryck, Pivot | CT7WTX 40PN45 331-30003 281 kr
POWERS 331-4514 pneumatiskt ställdon, 5 till 10, 5 till 10 psi, 2 3/8 tums slaglängd, 30 psi Max. Lufttryck | CT7WTZ 40PN43 331-45141 669 kr
POWERS 331-4814 pneumatiskt ställdon, 8 till 13, 8 till 13 psi, 2 3/8 tums slaglängd, 30 psi Max. Lufttryck | CT7WUA 40PN44 331-48141 647 kr
POWERS 332-2973 pneumatiskt ställdon, 8 till 13, 8 till 13 psi, 4 tums slaglängd, 30 psi Max. Lufttryck | CT7WUB 40PN47 332-29736 877 kr
POWERS 331-2961 pneumatiskt ställdon, 8 till 13, 8 till 13 psi, 4 tums slaglängd, 30 psi Max. Lufttryck | CT7WUC 40PN48 331-29612 034 kr
POWERS 331-3060 pneumatiskt ställdon, 8 till 13, 8 till 13 psi, 4 tums slaglängd, 30 psi Max. Lufttryck | CT7WUD 40PN53 331-30604 027 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS 331-3013 pneumatiskt ställdon, 5 till 10, 3 till 13 psi, 4 tums slaglängd, 30 psi Max. Lufttryck
5 498 kr /enhet