Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCOTCH 35 3/4X66 RÖD Eltejp 3/4 tum x 66 fot 7 Mil Röd | AB8WHR 2A229

SCOTCH 35 3/4X66 RÖD eltejp 3/4 tum x 66 fot 7 mil röd

Finns i lager
Artikel: AB8WHR Modell: 35 3/4X66 RÖDKorsreferens: 2A229
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
183SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk tejp
Vidhäftningsstyrka20 oz / tum
AdhesivTryckkänsligt gummi
FärgRed
Längd66ft.
MaterialVinyl
Max. Spänning600
Prestanda Temp.Upp till 220 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Temperaturintervall32 grader till 220 grader F.
Draghållfasthet17 pund / tum
Tjocklek7 mil.
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)23.37
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod3919102020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • UV-motstånd (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
SCOTCH 35 3 / 4X66 VITT tejp 3/4 x 66 fot 7 Mil Vit | AB8WHQ 2A228 35 3 / 4X66 VITWhite183SEK
SCOTCH 35 3 / 4X66 BLÅ Elektrisk tejp 3/4 x 66 fot 7 Mil Blå | AB8WHT 2A230 35 3 / 4X66 BLÅBlå183SEK
SCOTCH 35 3 / 4X66 GRÖN elektrisk tejp 3/4 x 66 fot 7 Mil Green | AB8WHU 2A231 35 3 / 4X66 GRÖNGrön183SEK
SCOTCH 35 3/4X66 GUL Eltejp 3/4 x 66 fot 7 Mil Gul | AB8WHV 2A232 35 3 / 4X66 GULGul183SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCOTCH 35 3/4X66 RÖD eltejp 3/4 tum x 66 fot 7 mil röd
183SEK /enhet