Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS SKD62UA Ställdon, vändbar fjäderretur, 24V | CT7WTE 40LY72

POWERS SKD62UA Ställdon, vändbar fjäderretur, 24V

Finns i lager
Artikel: CT7WTE Modell: SKD62UAKorsreferens: 40LY72

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 085 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStälldon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.915
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
POWERS SKC62U Ställdon, 1-1/2 tums slaglängd, 24V | CT7WTC 40LY70 SKC62U34 872 kr
POWERS SKB62UA Ställdon, 24V | CT7WTD 40LY69 SKB62UA32 528 kr
POWERS 744-1214 Reverse Actuator | CT7WTF 40LY59 744-121440 827 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS SKD62UA Ställdon, vändbar fjäderretur, 24V
20 085 kr /enhet