Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION BRAND 23220 Shim lagerplåt Blå stål 0.015 tum - Förpackning med 2 | AC9WXF 3L725

PRECISION BRAND 23220 Shim lagerplåt Blue Steel 0.015 tum - Förpackning med 2

Finns i lager
Artikel: AC9WXF Modell: 23220Korsreferens: 3L725
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
1 131 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShim lager
Längdtolerans+0.125 "
MaterialBlå härdat fjäderstål
Rockwell HårdhetC48-C51
Storlek6 x 25 "
TemperHärdad och härdad
Draghållfasthet230,000 psi
Tjocklek0.381mm
Tjocktolerans+/- 0.0015 "
Typark
Breddstolerans+/- 0.005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellLängdtoleransStorlekTjocklekTjocktoleransTypPris
PRECISION VARUMÄRKE 23110 Shim Stock Roll High Blue Steel 0.0020 In | AC9WWW 3L707 23110+ 3 / -0.250 "3 x 50 "0.051mm+/- 0.0005 "Rulla907SEK
PRECISION VARUMÄRKE 23120 Shim lagervals High Blue Steel 0.0030 In | AC9WWX 3L709 23120+ 3 / -0.250 "3 x 50 "0.076mm+/- 0.0005 "Rulla995SEK
PRECISION VARUMÄRKE 23130 Shim Stock Roll High Blue Steel 0.0040 In | AC9WWY 3L711 23130+ 3 / -0.250 "5 x 50 "0.102mm+/- 0.0005 "Rulla1 056 kr
PRECISION VARUMÄRKE 23145 Shim Stock Roll High Blue Steel 0.0050 In | AC9WWZ 3L713 23145+ 3 / -0.250 "6 x 50 "0.127mm+/- 0.00075 "Rulla926SEK
PRECISION VARUMÄRKE 23155 Shim Stock Roll High Blue Steel 0.0060 In | AC9WXA 3L715 23155+ 3 / -0.250 "6 x 50 "0.152mm+/- 0.00075 "Rulla929SEK
PRECISION MÄRKE 23165 Shim Stock Roll High Blue Steel 0.0070 In | AC9WXB 3L717 23165+ 3 / -0.250 "6 x 50 "0.178mm+/- 0.00075 "Rulla942SEK
PRECISION VARUMÄRKE 23170 Shim lagerplåt Hög svart stål 0.0080 - Förpackning med 2 | AC9WXC 3L719 23170+0.125 "6 x 25 "0.203mm+/- 0.00075 "ark1 075 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 23220 Shim lagerplåt Blue Steel 0.015 tum - Förpackning med 2
1 131 kr /enhet