PRECISION BRAND

Filter

bearbetning

Handverktyg

Råvaror

Materialhantering

Fleet och fordonsunderhåll

bearbetning Filter

BearbetningstillbehörVisa alla

  • Beläggningar och omslag

    Skydda från oxid och avlagring under värmebehandling i atmosfäriska ugnar och eliminera avkolning. Kan tåla temperaturer upp till 2240 grader F och kan vikas / klippas / veckas med lätthet

  • Punch and Die Sets

    Ge ett ekonomiskt sätt att göra shims, packningar och brickor. Kan klippa stål, mässing, aluminium, koppar, plast och gummi upp till 0.025 tum tjockt och kommer i ett hållbart plastfodral för ökad säkerhet

  • Shim lager

    1000 aluminium, 260 legeringar i mässing och koldioxidsnåla 1008-1001 stålplattor utformade för applikationer där planhet, hårdhet och noggrannhet behövs och där korrosionsproblem finns. Finns i tjocklekar mellan 0.013 och 0.254 mm

  • Shim lager sortiment

    Inkluderar arbor shims & distanser och mässing / stål / slitsade shimtsortiment för att skapa skräddarsydda shims för användning i ett snabbt och exakt mellanrum mellan fräsar, gängskärare, sågar, skärblad och slipverktyg. Kom förpackad i en lufttät polybag med antalet bitar mellan 6 och 450 enheter

  • Slitsad Shim lager

    Exakta, ekonomiska och säkra slitsade lagerplattor utformade för att hantera inriktnings- och utjämningsproblem på pumpar, generatorer, motorer och andra anläggningsmaskiner. Har polyesterkonstruktion för motståndskraft mot vatten

MaskinverktygstillbehörVisa alla

  • Arbor Shims

    Används för snabb och exakt positionering och avstånd mellan fräsar, sågar, skärblad eller slipverktyg. Har koldioxidsnålt, kallvalsat stål / polyester konstruktion för att minska återbearbetningstiden och ett färgkodningssystem på utvalda modeller för att eliminera behovet av en mikrometer

  • Arbor distanser

    Perfekt för snabbt och exakt avstånd mellan fräs- och gängfräsar, skärblad, sågar och slipverktyg. Tillverkad med lågkolstål och polyester för hållbarhet och förpackad i lufttäta polyväskor (10 enheter vardera)

Om PRECISION BRAND

Precision Brand Products Inc. är en ledande ISO: 9001 -certifierad tillverkare av mellanlägg och verktygsrumsprodukter. Precision Brand Tools -katalogen innehåller ett brett utbud av smörjmedel, stans- och munstyckssatser, mellanlager, båsskivor, slangklämmor, mätmätare, spindelbrickor, svartare, slitsade mellanlägg, gängade stavar och knappar. Märkets känselmätare är lämpliga för att mäta gapbredder och har slipad och polerad kolfjäderstålkonstruktion för hög slaghållfasthet. De är idealiska för applikationer där inställning av nära avstånd eller kontroll av snäva toleranser krävs. Välj bland ett brett utbud av dessa produkter tillsammans med olika presstrådar och låstrådar på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter