Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION BRAND 40300 Punch / die Set Metric | AD7JUP 4EU41

PRECISION BRAND 40300 Punch / die Set Metric

Finns i lager
Artikel: AD7JUP Modell: 40300Korsreferens: 4EU41
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
6 933 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldie set
ByggBas och stansar A-2 verktygsstål / självcentrerande mall akrylark
Funktion Skär upp till 0.635 mm stål / mässing / koppar / aluminium / gummi / plast eller 0.25 mm rostfritt stål / blått härdat stål
Antal stansar10
Stansstorlek (in.)3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm och 20mm
TypMetrisk Tru Punch (R)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8207303050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Inre Dia. Pilotstorlek (in.) (3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm och 16mm)

Produktvarianter

ProduktModellByggFunktion TypPris
PRECISION BRAND 40105 Punch / die Set | AC9WXX 3L759 40105Härdad och slipad A-2 verktygsstålRostfritt och blått härdat Shim upp till .010 "tjocktTraditionell stil4 273 kr
PRECISION BRAND 40110 Punch / die Set | AC9WXY 3L761 40110Självcentrerande Punch and Die SetKapar stål, mässing, koppar, aluminium, gummi och plastTruPunch (R)6 549 kr
PRECISION MÄRKE 40200 Die Set Standard 4 Stämplar 4 Inre Diameter Piloter | AD9NJY 4TT29 40200Bas, topp och stansar är gjorda av härdat och slipat A-2 verktygsstålKapar stål, mässing, koppar, aluminium, gummi och plast"The Big" Tru Punch (TM)8 921 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 40300 Punch / die Set Metric
6 933 kr /enhet