Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION BRAND 44747 Arbor Shim 0.0040 x 3/4 Id Tan - Förpackning med 10 | AE3YEZ 5GU70

PRECISION BRAND 44747 Arbor Shim 0.0040 x 3/4 Id Tan - Förpackning med 10

Finns i lager
Artikel: AE3YEZ Modell: 44747Korsreferens: 5GU70
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
443SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Shim
FärgTan
Inuti Dia.0.750 "
Inuti Dia. Tolerans+0.015 "
Materialpolyester
Utanför Dia.1.125 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Rockwell HårdhetInte betygsatt
Temp. Räckvidd-90 till 300 grader
Draghållfasthet30,000 psi
Tjocklek0.102mm
Tjocktolerans+/- 0.0002 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocktoleransInuti Dia.Inuti Dia. ToleransMaterialUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransRockwell HårdhetDraghållfasthetPris
PRECISION MÄRKE 25105 Arbor Shim 0.0040 x 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3TPM 5FY42 25105+/- 0.0005 "0.375 "+0.011 "Lågt kolstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi154SEK
PRECISION BRAND 25125 Arbor Shim 0.0040 x 1/2 Id - Förpackning med 10 | AE3TQH 5FY61 25125+/- 0.0005 "0.500 "+0.011 "Lågt kolstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi174SEK
PRECISION MÄRKE 25145 Arbor Shim 0.0040 x 5/8 Id - Förpackning med 10 | AE3TRD 5FY80 25145+/- 0.0005 "0.625 "+0.011 "Lågt kolstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi198SEK
PRÄCISMÄRKE 25165 Arbor Shim 0.0040 x 3/4 Id - Förpackning med 10 | AE3UFE 5GA11 25165+/- 0.0005 "0.750 "+0.011 "Lågt kolstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi196SEK
PRECISION MÄRKE 25185 Arbor Shim 0.0040 x 7/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UGA 5GA30 25185+/- 0.0005 "0.875 "+0.011 "Lågt kolstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi242SEK
PRECISION MÄRKE 25225 Arbor Shim 0.0040 x 1 1/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UHR 5GA68 25225+/- 0.0005 "1.125 "+0.011 "Lågt kolstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi244SEK
PRECISION BRAND 25245 Arbor Shim 0.0040 x 1 1/4 Id - Förpackning med 10 | AE3UJM 5GA87 25245+/- 0.0005 "1.25 "+0.011 "Lågt kolstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi299SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 44747 Arbor Shim 0.0040 x 3/4 Id Tan - Förpackning med 10
443SEK /enhet