Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION BRAND 44753 Arbor Shim Pvc 0.0200 x 3/4 Id - Förpackning med 10 | AE3YFF 5GU76

PRECISION BRAND 44753 Arbor Shim Pvc 0.0200 x 3/4 Id - Förpackning med 10

Finns i lager
Artikel: AE3YFF Modell: 44753Korsreferens: 5GU76
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
410SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Shim
FärgGul
Inuti Dia.0.750 "
Inuti Dia. Tolerans+0.015 "
MaterialPVC
Utanför Dia.1.125 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Rockwell HårdhetInte betygsatt
Temp. Räckvidd-10 till 155 grader
Draghållfasthet6600 psi
Tjocklek0.508mm
Tjocktolerans+/- 0.001 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris
PRECISION BRAND 44711 Arbor Shim Pvc 0.0200 x 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3YDK 5GU34 447110.375 "0.625 "368SEK
PRECISION BRAND 44725 Arbor Shim Pvc 0.0200 x 1/2 Id - Förpackning med 10 | AE3YEA 5GU48 447250.500 "0.75 "404SEK
PRECISION BRAND 44739 Arbor Shim Pvc 0.0200 x 5/8 Id - Förpackning med 10 | AE3YEQ 5GU62 447390.625 "1"418SEK
PRECISION BRAND 44767 Arbor Shim Pvc 0.0200 x 7/8 Id - Förpackning med 10 | AE3YFW 5GU90 447670.875 "1.375 "401SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 44753 Arbor Shim Pvc 0.0200 x 3/4 Id - Förpackning med 10
410SEK /enhet