PRÄCISIONSSPOLAR W102912N Värmebatteri 450cfm 2.8gpm 4 x 11 x 14 | AE3VTF 5GEN1

PRECISION COILS W102912N Värmeslinga 450cfm 2.8gpm 4 x 11 x 14

Finns i lager
Artikel: AE3VTF Modell: W102912NKorsreferens: 5GEN1

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 856 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmebatteri
Luftflöde450 cfm
Höljesmaterial16 ga Galvaniserat stål
AnslutningstypMPT koppar
Flödeskapacitet2.8 gpm
Antal flöden1
Antal rader2
Total kapacitet27.2 mbh
RörmaterialKoppar
Rör Utanför Dia.5 / 8 "
Rörets väggtjocklek0.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.3035
Fartygets höjd (cm)38.61
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod7322900045
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lufttryckfall (0.2 psi)
    • Höljdjup (4 ")
    • Höljehöjd (11 ")
    • Höljeslängd (14 ")
    • Höljetyp (flänsad)
    • Spolar per bank (1)
    • Ange torr glödlampa (55 grader F)
    • Yta (0.75 kvm)
    • Finhöjd (9 ")
    • Finlängd (12 ")
    • Finmaterial (aluminium)
    • Fin tjocklek (0.006 ")
    • Fin typ (Sine)
    • Fenor per tum (10)
    • Vätsketyp (varmvatten)
    • Lämnar torr glödlampa (110.8 grader F)
    • Anslutnings- och returanslutning (3/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödePris
PRÄCISIONSSPOLAR W101612N Värmebatteri 375cfm 0.9 gpm 4 x 8 x 14 | AE3VRY 5GEM4 W101612N375 cfm5 674 kr
PRÄCISIONSSPOLAR W101912N Värmebatteri 450cfm 1.3gpm 4 x 11 x 14 | AE3VRZ 5GEM5 W101912N450 cfm6 709 kr
PRÄCISIONSSPOLAR W1011212N Värmebatteri 600cfm 1.8gpm 4 x 14 x 14 | AE3VTA 5GEM6 W1011212N600 cfm6 785 kr
PRÄCISIONSSPOLAR W1011224N Värmebatteri 1200cfm 3.9gpm 4 x 14 x 26 | AE3VTB 5GEM7 W1011224N1200 cfm8 089 kr
PRÄCISIONSSPOLAR W1011524N Värmebatteri 1500cfm 5.0gpm 4 x 17 x 26 | AE3VTC 5GEM8 W1011524N1500 cfm8 357 kr
PRÄCISIONSSPOLAR W1011824N Värmebatteri 1800cfm 5.7gpm 4 x 20 x 26 | AE3VTD 5GEM9 W1011824N1800 cfm9 890 kr
PRÄCISIONSSPOLAR W102612N Värmebatteri 375cfm 2.0gpm 4 x 8 x 14 | AE3VTE 5GEN0 W102612N375 cfm8 165 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION COILS W102912N Värmeslinga 450cfm 2.8gpm 4 x 11 x 14
8 856 kr /enhet