Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRIME LINE C 1163 Uteplatsdörrhandtagssats, ytmonterad klämlås, 3/16 tums bulthål Dia, matt | CT7YPQ 54FX77

PRIME LINE C 1163 uteplatsdörrhandtagssats, ytmonterad klämspärr, 3/16 tums bulthål Dia, matt

Finns i lager
Artikel: CT7YPQ Modell: C 1163Korsreferens: 54FX77

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

547SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLås

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2678
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
PRIME LINE C 1087 Uteplatsdörr försänkt montering Utvändig dragspärr | CT7YED 54FX42 C 1087Lås273SEK
PRIME LINE C 1156 altandörr inuti drag- och ställdonspärr | CT7YEE 54FX73 C 1156Lås1 069 kr
PRIME LINE C 1208 altandörr inuti dragspärr | CT7YEF 54FY03 C 1208Spärr312SEK
PRIME LINE C 1204 altandörr inuti dragspärr | CT7YEG 54FX99 C 1204Spärr509SEK
PRIME LINE C 1127 altandörr inuti dragspärr, 3/16 tums bulthål Dia | CT7YEH 54FX62 C 1127Spärr341SEK
PRIME LINE C 1069 altandörr invändigt drag, icke-låsande drag | CT7YEJ 54FX31 C 1069Lås270SEK
PRIME LINE C 1189 altandörr invändigt drag, icke-låsande drag, 13/64 tums bulthål Dia | CT7YEK 54FX87 C 1189Lås272SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRIME LINE C 1163 uteplatsdörrhandtagssats, ytmonterad klämspärr, 3/16 tums bulthål Dia, matt
547SEK /enhet