Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRIME LINE H 3523 höger fönsteröppnare, fyrkantigt hus, formgjuten, brons, 9 tums längd | CT7ZBT 54FY81

PRIME LINE H 3523 höger fönsteröppnare, fyrkantigt hus, formgjuten, brons, 9 tums längd

Finns i lager
Artikel: CT7ZBT Modell: H 3523Korsreferens: 54FY81

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

338SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOperatör

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelförp. Antal.Pris
PRIME LINE S 4027 Fönsterlås, tryckbult, stål, färg, 1 tums längd, 1 1/4 tums höjd | CT7YAF 54DN52 S 4027Lås137SEK
PRIME LINE H 3528 Casement Fönsteröppnare, Casement Window, 10 3/4 tums längd, 17 29/64 tums höjd | CT7YBG 54FY86 H 3528Casement fönsteröppnare1307SEK
PRIME LINE H 3687 Fönsteröppnare, dropphus, formgjuten, mässing, 10 3/4 tums längd | CT7YBH 54FY99 H 3687Casement fönsteröppnare1340SEK
PRIME LINE S 4076 Fönsterlås, säkerhetsklämma, aluminium, färg, 1 5/16 tums längd, 29/64 tums höjd, 1 PR | CT7YBN 54DN69 S 4076Lås151SEK
PRIME LINE MP5504 Fönsterskärm Clips, 3/8 tum, D/C, Zi, PK 25 | CT7YBP 170F53 MP5504Clip1155SEK
PRIME LINE MP5506 Fönsterskärm Clips, Flush, White, Pl, PK 100 | CT7YBQ 170F54 MP5506Clip1139SEK
PRIME LINE L 5766 Clip, plast, 13/16 tums längd, 1/2 tums höjd, 8-pack | CT7YBR 436C16 Den 5766Clip1157SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRIME LINE H 3523 höger fönsteröppnare, fyrkantigt hus, formgjuten, brons, 9 tums längd
338SEK /enhet