Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRIME LINE U 10136 Shelf Support Peg, Plastic, 5 Lb Load Capacity, Clear, 1/4 Inch Size, 29/32 Inch Size | CT7ZQU 45UY97

PRIME LINE U 10136 Shelf Support Peg, Plastic, 5 Lb Load Capacity, Clear, 1/4 Inch Size, 29/32 Inch Size

Finns i lager
Artikel: CT7ZQU Modell: U 10136Korsreferens: 45UY97
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
143SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPeg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelförp. Antal.Pris
PRIME LINE MP9247 Brkt reparationsplatta, 3/4 x 3 tum, zink, 10 PK | CT7ZEL 169V85 MP9247Reparationsplatta1106SEK
PRIME LINE MP7048 Garderob Stång Hylla/Stödfäste | CT7ZFB 169W28 MP7048Konsol192SEK
PRIME LINE MP9117-100 Hyllstödsstift, 1/4 tum, brun, PK 100 | CT7ZKT 169X52 MP9117-100Nålar1393SEK
PRIME LINE MP7016 Trådhylla End Brackets, PK 6 | CT7ZKW 169W30 MP7016Hylla1139SEK
PRIME LINE U 10168 Hyllstödspinne, metall, 20 lb lastkapacitet, mässing, 1/4 tum storlek, 1-13/64 tum storlek | CT7ZQG 45UZ01 U 10168Peg8150SEK
PRIME LINE U 10170 Hyllstödspinne, metall, 20 lb lastkapacitet, mässing, 5 mm, 1-1/8 tum, 8 PK | CT7ZQH 45UZ09 U 10170Peg1157SEK
PRIME LINE U 10169 Hyllstödspinne, metall, 20 Lb lastkapacitet, nickel, 1/4 tum, storlek 1-13/64 tum | CT7ZQJ 45UZ02 U 10169Peg8145SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRIME LINE U 10136 Shelf Support Peg, Plastic, 5 Lb Load Capacity, Clear, 1/4 Inch Size, 29/32 Inch Size
143SEK /packa