PRINCE B200040ABAAA07B Hydraulisk cylinder 2-tums hål x 4 tums slaglängd | AD7ZGZ 4HL38

PRINCE B200040ABAAA07B Cylinderhydraulisk 2 tums borrning x 4 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AD7ZGZ Modell: B200040ABAAA07BKorsreferens: 4HL38

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 951 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bore Dia.2"
FinishMålad
MaterialStål
Max. Tryck3000 psi
Pin Dia.1"
KolvmaterialGjutjärn
KolvstångPolerad Chrome
KolvtätningKrona
Hamnstorlek3 / 4-16 SAE
Dra tillbaka14-1 / 4 tum.
RingmaterialGjutjärn
Rod Dia.1-1 / 8 "
StångtätningUretan U-Cup
Stroke4"
ParallellstagStål
slangarPrecision finslipad
TypDubbelverkande dragstång

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.7175
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)60.2
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8412210075
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Max. TryckPin Dia.HamnstorlekRod Dia.StrokePris
PRINCE A200080ABAAA07B Cylinder Hydraulisk 2 tums hål x 8 tums slaglängd | AD7ZHA 4HL39 A200080ABAAA07B2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "8"6 734 kr
PRINCE B200200ABAAA07B Cylinder Hydraulisk 2 tums hål x 20 tums slaglängd | AD7ZHB 4HL40 B200200ABAAA07B2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "20 "6 467 kr
PRINCE A250080ABAAA07B Cylinder Hydraulisk 2 1/2 tums hål x 8 tums slaglängd | AD7ZHC 4HL41 A250080ABAAA07B2-1 / 2 "3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 4 "8"6 469 kr
PRINCE B250120ABAAA07B Cylinder Hydraulisk 2 1/2 hål x 12 tums slaglängd | AD7ZHD 4HL42 B250120ABAAA07B2-1 / 2 "3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 4 "12 "7 290 kr
PRINCE A300080ABAAA07B Cylinder Hydraulisk 3 tums hål x 8 tums slaglängd | AD7ZHE 4HL43 A300080ABAAA07B3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 8 "8"6 333 kr
PRINCE A300160ABAAA07B Cylinder Hydraulisk 3 tums hål x 16 tums slaglängd | AD7ZHF 4HL44 A300160ABAAA07B3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 8 "16 "6 699 kr
PRINCE B300240ABAA07B Cylinder Hydraulisk 3 tums hål x 24 tums slaglängd | AD7ZHG 4HL45 B300240ABAA07B3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 8 "24 "8 517 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRINCE B200040ABAAA07B Cylinderhydraulisk 2 tums borrning x 4 tums slaglängd
5 951 kr /enhet