Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRINCETON TEC Vizz-MPLS-MC Infraröd strålkastare, 420 lm Max ljusstyrka, 4 timmars körtid vid Max ljusstyrka | CT7ZXW 56MD41

PRINCETON TEC Vizz-MPLS-MC infraröd strålkastare, 420 lm Max ljusstyrka, 4 timmars körtid vid maximal ljusstyrka

Finns i lager
Artikel: CT7ZXW Modell: Vizz-MPLS-MCKorsreferens: 56MD41

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 106 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelstrålkastare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2048
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PRINCETON TEC BYT21-BK Strålkastare för allmän användning, 200 lm Max ljusstyrka, 5 timmars körtid vid Max ljusstyrka, svart | CT7ZXU 56MD43 BYT21-BK427SEK
PRINCETON TEC RF21-BK/DK Strålkastare för allmän användning, 250 lm Max ljusstyrka, 3 timmars körtid vid Max ljusstyrka, svart | CT7ZXV 56MD44 RF21-BK/DK498SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRINCETON TEC Vizz-MPLS-MC infraröd strålkastare, 420 lm Max ljusstyrka, 4 timmars körtid vid maximal ljusstyrka
2 106 kr /enhet