Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRO-LINE 107-403NL Kulventil Mässing Full Port 1/2 Inch | AF9TTC 30UN17

PRO-LINE 107-403NL Kulventil Mässing Full Port 1/2 Inch

Finns i lager
Artikel: AF9TTC Modell: 107-403NLKorsreferens: 30UN17
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
236SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialRostfritt stål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilFull Port
ComplianceMSS SP-110, WW V-35, typ II, klass A stil 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, blyfri
AnslutningstypFPT x FPT
Hantera materialDacromet-belagt stål
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1 / 2 "
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialSmidd mässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 300 grader F.
VentilstrukturBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)5.16
Fartygets längd (cm)10.31
Fartygets bredd (cm)3.15
HS-kod8481801085

Produktvarianter

ProduktModellComplianceRörstorlekPris
PRO-LINE 107-401NL Kulventil Mässing Full Port 1/4 Inch | AF9TTD 30UN18 107-401NLMSS SP-110, WW V-35, typ II, klass A stil 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, blyfri1 / 4 "175SEK
PRO-LINE 107-402NL Kulventil Mässing Full Port 3/8 Inch | AF9TTE 30UN19 107-402NLMSS SP-110, WW-V-35, typ II, klass A stil 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, blyfri3 / 8 "208SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRO-LINE 107-403NL Kulventil Mässing Full Port 1/2 Inch
236SEK /enhet