PRO-LINE Mässingskulventil med full hamn, FPT x FPT


Filter
Kulmaterial: Rostfritt stål , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Mässing , Kroppsstil: Full Port , Kopplingstyp: FPT x FPT , Handtagsmaterial: Dacromet-belagt stål , Typ av handtag: Spak , Max. Tryck: 600 psi WOG , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Port: full , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: Smidd mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: -20 grader till 300 grader F. , Ventilstruktur: Boll
StilModellComplianceRörstorlekPris (ex moms)
A
107-402NL
MSS SP-110, WW-V-35, typ II, klass A stil 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, blyfri3 / 8 "208 SEK
A
107-401NL
MSS SP-110, WW V-35, typ II, klass A stil 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, blyfri1 / 4 "175 SEK
A
107-403NL
MSS SP-110, WW V-35, typ II, klass A stil 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, blyfri1 / 2 "236 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?