PRO-LINE TLC-4ELQS Plate Caster Kit 275 Lb 4 tum Diameter - Förpackning med 4 | AA7MNT 16D642

PRO-LINE TLC-4ELQS Plattgjutsats 275 Lb 4 tums diameter - förpackning om 4

Finns i lager
Artikel: AA7MNT Modell: TLC-4ELQSKorsreferens: 16D642

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 127 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåthjulssats
Broms typTotalt lås
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster ProduktgruppPlåthjulssats
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolyolefin
durometer95 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterC
Insida bulthålsavstånd1-3 / 4 x 3 "
Ladda betyg275 lb.
LåstypTotalt lås
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd1-3 / 4 x 3 "
Totala höjden5.187 "
Plate Storlek2-3 / 8 x 3 "
Plattjocklek0.155 "
plattypC
RacewayDubbel boll
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgGrå
Hjuldiameter4"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
PRO-LINE TLC-4HDQS Plåthjulssats 275 Lb 4 tum Diameter - Förpackning med 4 | AA7MNR 16D641 TLC-4HDQS3 588 kr
PRO-LINE TLC-4MVSQS Plate Caster Kit 275 Lb 4 tum Diameter - Förpackning med 4 | AA7MNU 16D643 TLC-4MVSQS3 127 kr
PRO-LINE TLC-4DNQS Plate Caster Kit 275 Lb 4 tum Diameter - Förpackning med 4 | AA7MNV 16D644 TLC-4DNQS3 127 kr
PRO-LINE TLC-4BQS Plate Caster Kit 275 Lb 4 tum Diameter - Förpackning med 4 | AA7MNW 16D645 TLC-4BQS3 127 kr
PRO-LINE HD / TLC-4627 Plåtgjutningssats 275 Lb 4 tum Diameter - Förpackning med 4 | AA8CDB 16Y922 HD / TLC-46273 386 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRO-LINE TLC-4ELQS Plattgjutsats 275 Lb 4 tums diameter - förpackning om 4
3 127 kr /enhet