Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXD Max-homogeniseringspaket Deluxe | AC8BJE 39J337

PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXD Max-homogeniseringspaket Deluxe

Finns i lager
Artikel: AC8BJE Modell: PK-01250MXDKorsref: 39J337
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
56 587 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaX-Homogeniseringspaket, Deluxe
ComplianceCE
Djup2.75 "
Diameter10 mm, 20 mm
Höjd9"
HP3/4
MaterialRostfritt stål
Ljudnivå72dB
Skaftlängd115 mm, 200 mm
Fart10,000 till 30,000 rpm
Spänning120
Volymområde0.03 ml till 1 liter
Wattal576
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8479820040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFartComplianceDjupSpänningBreddDiameterHöjdHPPris
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200MXS Max-homogeniseringspaket Standard | AC8BHV 39J328 PK-01200MXS0 till 30,000 rpmUL cUL6"1208"10mm4"1/531 688 kr
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200MXS Max-homogeniseringspaket Standard | AC8BJD 39J336 PK-02200MXS5000 till 35,000 rpmCE1.98 "2202.15 "10mm7.875 "1/528 232 kr
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02250MXD Max-homogeniseringspaket Deluxe | AC8BJF 39J338 PK-02250MXD10,000 till 30,000 rpmCE2.75 "2202.75 "10 mm, 20 mm9"3/456 870 kr
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXP Max-homogeniseringspaket Premium | AC8BJG 39J339 PK-01250MXP10,000 till 30,000 rpmCE2.75 "1202.75 "10 mm, 20 mm9"3/462 028 kr
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02250MXP Max-homogeniseringspaket Premium | AC8BJH 39J340 PK-02250MXP10,000 till 30,000 rpmCE2.75 "2202.75 "10 mm, 20 mm9"3/460 775 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXD Max-homogeniseringspaket Deluxe
56 587 kr /enhet