Procon 113A100F31XX roterande skovelpump använder roterande skovlar i en kammare för att flytta vätska eller gas mellan inloppet och utloppet, antingen skapar ett vakuum eller genererar tryck. Det är användbart i vakuumförpackning, luftkonditioneringssystem och laboratorieprocesser som filtrering och destillation.
Funktioner:
- Procon 113A100F31XX roterande skovelpump ger konsekventa flöden vid tryck upp till 250 psi och är självsugande.
- Den har ett hölje av rostfritt stål för att hantera vätskors korrosiva natur och undvika korrosion.
- Denna roterande skovelpump kan hantera temperaturer från -4 till 160 grader F.
- Den har EPDM / nitrilelastomer för att erhålla en slitstark tätning.
Kompatibla tillbehör:
- Procon Procon 1113 V-Band Clamp: Denna klämma i rostfritt stål gör det lättare för användare att ansluta slangar till pumpen.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur påverkar höjden prestandan hos en roterande skovelpump?
S. På högre höjder minskar luftdensiteten, vilket kan påverka pumpens prestanda. Det kan resultera i minskad pumpkapacitet och kan kräva justeringar eller överväganden vid drift av pumpen i höghöjdsmiljöer.
F. Hur underhåller jag Procon 113A100F31XX lamellpump?
S. Regelbundet underhåll innebär att inspektera och byta ut slitna skovlar, rengöra filter, kontrollera oljenivåer och se till att pumpen är ordentligt smord.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör beaktas vid drift av en roterande skovelpump?
A. När du använder en roterande skovelpump, se till att jordningen är korrekt, undvik exponering för farliga ämnen och använd skyddsutrustning vid behov.