PROTEAM 107310 ryggsäck dammsugare 6 qt. 11.6 pund | AH7ZGE 38EW21

PROTEAM 107310 Ryggsäcksdammsugare 6 qt. 11.6 lb.

Finns i lager
Artikel: AH7ZGE Modell: 107310Korsreferens: 38EW21

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 739 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRyggsäck vakuum
Luftflöde159 cfm
Amps9.5
Ledningslängd50ft.
Diameter7.125 "
Torr kapacitet1-1 / 2 gal.
Filter typHEPA
Höjd18.5 "
Slang Dia.1.5 "
Slanglängd56 "
Hz60
Nettovikt11.6 lb.
Antal motorsteg1
Ljud nivå66 dBA
Statiskt tryck96 "
Spänning120
Garanti3 år Delar / arbete och motor, livstid på gjutna kroppsdelar
Watt1108

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.07
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)78.23
Fartygets bredd (cm)46.99
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellNettoviktLuftflödeAmpsLjud nivåTankstorlekGarantiWattDiameterPris
PROTEAM 100277 Ryggsäck dammsugare 10 Quart 6.2a | AE6MHV 5TZH4 10027713 lb.124 cfm6.26410 qt.3 år.7448.5 "13 037 kr
PROTEAM 103024 ryggsäck dammsugare 6 Quart 7.2a | AE6MHW 5TZH8 10302410 lb.106 cfm7.2686 qt.3 år.8646.5 "10 008 kr
PROTEAM 107303 Ryggsäck dammsugare 10 qt. 12 pund | AH7ZGD 38EW20 10730312 lb.159 cfm9.566 dBA-3 år Delar / arbete och motor, livstid på gjutna kroppsdelar11087.125 "9 008 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTEAM 107310 Ryggsäcksdammsugare 6 qt. 11.6 lb.
9 739 kr /enhet