PROTEAM 107303 Ryggsäck dammsugare 10 qt. 12 pund | AH7ZGD 38EW20

PROTEAM 107303 Ryggsäcksdammsugare 10 qt. 12 lb.

Finns i lager
Artikel: AH7ZGD Modell: 107303Korsreferens: 38EW20

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 697 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRyggsäck vakuum
Luftflöde159 cfm
Amps9.5
Ledningslängd50ft.
Diameter7.125 "
Torr kapacitet2-1 / 2 gal.
Filter typHEPA
Höjd23 "
Slang Dia.1.5 "
Slanglängd56 "
Hz60
Nettovikt12 lb.
Antal motorsteg1
Ljud nivå66 dBA
Statiskt tryck96 "
Spänning120
Garanti3 år Delar / arbete och motor, livstid på gjutna kroppsdelar
Watt1108

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.457
Fartygets höjd (cm)46.36
Fartygets längd (cm)47.63
Fartygets bredd (cm)65.05
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellNettoviktLuftflödeAmpsLjud nivåTankstorlekGarantiWattDiameterPris
PROTEAM 100277 Ryggsäck dammsugare 10 Quart 6.2a | AE6MHV 5TZH4 10027713 lb.124 cfm6.26410 qt.3 år.7448.5 "13 928 kr
PROTEAM 103024 ryggsäck dammsugare 6 Quart 7.2a | AE6MHW 5TZH8 10302410 lb.106 cfm7.2686 qt.3 år.8646.5 "10 008 kr
PROTEAM 107310 ryggsäck dammsugare 6 qt. 11.6 pund | AH7ZGE 38EW21 10731011.6 lb.159 cfm9.566 dBA-3 år Delar / arbete och motor, livstid på gjutna kroppsdelar11087.125 "10 255 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTEAM 107303 Ryggsäcksdammsugare 10 qt. 12 lb.
9 697 kr /enhet