PROTEAM 107325 höftvakuum 106 cfm 120V 6 qt. 10.5 lb. | AH7ZGF 38EW24

PROTEAM 107325 Höftdammsugare 106 cfm 120V 6 qt. 10.5 lb.

Artikel: AH7ZGF Modell: 107325Korsreferens: 38EW24

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHöftvakuum
Luftflöde106 cfm
Amps8.5
VäsketypPapper
Torr kapacitet1-1 / 2 gal.
Filter typHEPA
Höjd12 "
Slang Dia.1.5 "
Slanglängd22 "
Hz60
Längd13 "
Nettovikt10.5 lb.
Antal motorsteg1
Nätsladdslängd50ft.
Ljud nivå64 dBA
Statiskt tryck97 "
Tankmaterialpolyeten
Spänning120
Garanti3 år. På delar, arbete och motor, liv på de gjutna kroppsdelarna
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.6142
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)81.79
Fartygets bredd (cm)34.8
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTEAM 107325 Höftdammsugare 106 cfm 120V 6 qt. 10.5 lb.