SPEEDAIRE Lufthammare, Heavy Duty


Filter
Luftintag: 3 / 8 " , Slag per minut: 2400 , Plikt: Industri , Typ av handtag: D Typ , Erforderligt tryck: 90 psi
StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningTotal längdSkaftstorlekSkafttypPris (ex moms)
A
12V726
10.233.814 13 / 32 "0.68 "Runda6 708 SEK
B
12V727
10.820.812.875 "0.58 "Hex8 128 SEK

Lufthammare, Heavy Duty

Speedaire lufthammare, även kallade luftmejslar, är de pneumatiska handverktygen designade för att hugga i sten och skära eller bryta metallföremål. De har en lång pipa som tillåter en längre slaglängd och ger mer driftkraft i jämförelse med lufthammare. Dessa lufthammare gör att mejslar och stansar kan bytas ut för olika blad- och spetsstilar, så länge som bitsskaftet ger kompatibilitet med hammaren. Välj från en rad av dessa lufthammare, tillgängliga i 0.58 och 0.68 tums skaftstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?