Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J07515-LT Slaghylsa 3/4 tums drivning 15/16 tum 6 Pt | AA8UMK 1ACN1

PROTO J07515-LT Slaghylsa 3/4 tums drivning 15/16 tum 6 Pt

Finns i lager
Artikel: AA8UMK Modell: J07515-LTKorsreferens: 1ACN1

Få det Maj 8, Onsdag
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
524SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd4"
SAE eller metriskSAE
Storlek15 / 16 "
SockeldjupDjup

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSockeldjupFinishMaterialUttagstypAntal poängUtgång TypTotal längdSAE eller metriskPris
PROTO J07529M Slaguttag 3/4 tum Drive 29mm 4 Pt | AA2DKP 10E392 J07529MStandardSvartoxidSmidd legeringsstål-4Hex2.625 "metrisk377SEK
PROTO J07531 Slaguttag 3/4 tums enhet 1-15 / 16 tum 6 Pt | AA8UJY 1ACC0 J07531StandardSvartoxidSmidd legeringsstål-6Hex2 13 / 16 "SAE587SEK
PROTO J07532 Slaguttag 3/4 tum Drive 2 tum 6 Pt | AA8UJZ 1ACC1 J07532StandardSvartoxidSmidd legeringsstål-6Hex2 13 / 16 "SAE673SEK
PROTO J07509L Slaguttag 3/4 tums enhet 9/16 tum 6 Pt | AA8UKA 1ACC2 J07509LDjupSvartoxidSmidd legeringsstål-6Hex3.25 "SAE432SEK
PROTO J07510L Slaguttag 3/4 tum Drive 5/8 tum 6 Pt | AA8UKB 1ACC3 J07510LDjupSvartoxidSmidd legeringsstål-6Hex3.25 "SAE422SEK
PROTO J07511L Slaguttag 3/4 tums enhet 11/16 tum 6 Pt | AA8UKC 1ACC4 J07511LDjupSvartoxidSmidd legeringsstål-6Hex3.25 "SAE429SEK
PROTO J07512L Slaguttag 3/4 tum Drive 3/4 tum 6 Pt | AA8UKD 1ACC5 J07512LDjupSvartoxidSmidd legeringsstål-6Hex3.25 "SAE437SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J07515-LT Slaghylsa 3/4 tums drivning 15/16 tum 6 Pt
524SEK /enhet