Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J10070ML Slaguttag 1 tums enhet 70mm 6-punkts | AF7JHW 21GT21

PROTO J10070ML Impact Socket 1 Inch Drive 70mm 6 Point

Finns i lager
Artikel: AF7JHW Modell: J10070MLKorsreferens: 21GT21
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
5 561 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek1"
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialLegerat stål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd5"
SAE eller metriskmetrisk
Storlek70mm
SockeldjupDjup

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.259
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8204200000

Produktinformation:

    • Proto J10070ML är ett 6-punkts slaguttag som används för att motstå det höga vridmomentet och kraften som är förknippad med slagverktyg i repetitiva applikationer.
    • Detta 5-tums långa uttag har sin storlek stämplad på kroppen för enkel referens och sidolåsningshål för att fästa det på verktyget.
    • Detta ASME-certifierade Proto-uttag är värmebehandlat för att ge slagtålighet och har svartoxiderad beläggning för ökat skydd mot rost och därigenom förlänger produktens livslängd.

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
PROTO J10027ML Impact Socket 1 Inch Drive 27mm 6 Point | AF7JHG 21GT07 J10027ML4"27mm855SEK
PROTO J10030ML Slaguttag 1 tum Drive 30mm 6-punkts | AF7JHJ 21GT09 J10030ML4"30mm855SEK
PROTO J10032ML Slaguttag 1 tum Drive 32mm 6-punkts | AF7JHK 21GT10 J10032ML4"32mm853SEK
PROTO J10033ML Slaguttag 1 tum Drive 33mm 6-punkts | AF7JHL 21GT11 J10033ML4"33mm896SEK
PROTO J10035ML Impact Socket 1 Inch Drive 35mm 6 Point | AF7JHM 21GT12 J10035ML4"35mm917SEK
PROTO J10036ML Impact Socket 1 Inch Drive 36mm 6 Point | AF7JHN 21GT13 J10036ML4"36mm986SEK
PROTO J10038ML Impact Socket 1 Inch Drive 38mm 6 Point | AF7JHP 21GT14 J10038ML4"38mm1 042 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J10070ML Impact Socket 1 Inch Drive 70mm 6 Point
5 561 kr /enhet