Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J1181T Skiftnyckel 1/4 x 5/16 Dubbel ände | AA9WFT 1GG37

PROTO J1181T Spärrboxnyckel 1/4 x 5/16 dubbelände

Finns i lager
Artikel: AA9WFT Modell: J1181TKorsreferens: 1GG37
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
317SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrnyckel
FinishFull polsk
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek1/4 x 5/16 "
MaterialStål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera25 grader
Total längd4.125 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Storlek1/4 x 5/16 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilDubbel slut

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlexibelt huvudMin. Arc SwingAntal poängKompenseraTotal längdReverseringStorlekPris
PROTO J1191T-A Spärrnyckel 1/4 x 5/16 dubbel ände | AA8LZR 19C603 J1191T-ANej5 grader120 grader4 9 / 32 "Ja1/4 x 5/16 "285SEK
PROTO J1191-A Spärrnyckel 1/4 x 5/16 Dubbel ände | AA8WZE 1AMW6 Jl-ANej5 grader60 grader4 9 / 32 "Ja1/4 x 5/16 "251SEK
PROTO J1192-A Spärrnyckel 3/8 x 7/16 Dubbel ände | AA8WZF 1AMW8 Jl-ANej5 grader60 grader5.5 "Ja3/8 x 7/16 "277SEK
PROTO J1192T-A Spärrnyckel 3/8 x 7/16 Double End | AA8WZG 1AMW9 J1192T-ANej5 grader120 grader5.5 "Nej3/8 x 7/16 "326SEK
PROTO J1193-A Spärrnyckel 1/2 x 9/16 Dubbel ände | AA8WZH 1AMX0 Jl-ANej5 grader60 grader6.75 "Nej1/2 x 9/16 "332SEK
PROTO J1193T-A Spärrnyckel 1/2 x 9/16 Dubbel ände | AA8WZJ 1AMX1 J1193T-ANej5 grader120 grader6.75 "Ja1/2 x 9/16 "378SEK
PROTO J1194-A Spärrnyckel 5/8 x 11/16 Dubbel ände | AA8WZK 1AMX2 Jl-ANej5 grader120 grader8 7 / 64 "Ja5/8 x 11/16 "400SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J1181T Spärrboxnyckel 1/4 x 5/16 dubbelände
317SEK /enhet