PROTO Double End SAE Ratcheting Box Skiftnyckel


Filter
Finish: Full polsk , Material: Stål , Antal växlade tänder: 72 , SAE eller Metrisk: SAE , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning) , Skiftnyckelstil: Dubbel slut
StilModellFlexibelt huvudMin. Arc SwingAntal poängKompenseraTotal längdReverseringStorlekPris (ex moms)
A
J1193LO
0 grader0 grader120 grader6.875 "Ja1/2 x 9/16 "532 SEK
A
J1195LO
0 grader0 grader120 grader9.25 "Ja3/4 x 7/8 "627 SEK
B
Jl-A
Nej5 grader60 grader6.75 "Nej1/2 x 9/16 "332 SEK
C
Jl-A
Nej5 grader1225 grader8"Ja5/8 x 11/16 "484 SEK
B
Jl-A
Nej5 grader120 grader9.25 "Nej3/4 x 7/8 "447 SEK
B
Jl-A
Nej5 grader120 grader8 7 / 64 "Ja5/8 x 11/16 "400 SEK
B
J1192T-A
Nej5 grader120 grader5.5 "Nej3/8 x 7/16 "326 SEK
B
Jl-A
Nej5 grader60 grader5.5 "Ja3/8 x 7/16 "277 SEK
B
Jl-A
Nej5 grader60 grader4 9 / 32 "Ja1/4 x 5/16 "251 SEK
D
J1182T
Nej5 grader1225 grader5.25 "Ja3/8 x 7/16 "382 SEK
E
J1183T
Nej5 grader1225 grader6.5 "Ja1/2 x 9/16 "419 SEK
F
J1191T-A
Nej5 grader120 grader4 9 / 32 "Ja1/4 x 5/16 "285 SEK
C
Jl-A
Nej5 grader625 grader6 13 / 16 "Ja1/2 x 9/16 "412 SEK
B
J1193T-A
Nej5 grader120 grader6.75 "Ja1/2 x 9/16 "378 SEK
A
J1192LO
Nej5 grader120 grader5.5 "Ja3/8 x 7/16 "410 SEK
D
J1179T
Nej5 grader1225 grader4.125 "Ja7/32 x 9/32 "362 SEK
D
J1181T
Nej5 grader1225 grader4.125 "Ja1/4 x 5/16 "317 SEK
C
J1186
Nej5 grader1225 grader7.75 "Ja5/8 x 3/4 "475 SEK
C
Jl-A
Nej5 grader625 grader5.25 "Ja3/8 x 7/16 "338 SEK
C
Jl-A
Nej5 grader625 grader4.25 "Ja1/4 x 5/16 "303 SEK
C
Jl-A
Nej5 grader1225 grader9.5 "Ja3/4 x 7/8 "530 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?