PROTO J1200FASD-TT Länknyckelsats Combo Sae 12 Point 15 Pc | AF8AHJ 24AJ70

PROTO J1200FASD-TT Tethered Wrench Set Combo Sae 12 punkt 15 st

Finns i lager
Artikel: AF8AHJ Modell: J1200FASD-TTKorsreferens: 24AJ70

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 920 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationnyckelsats
Finishsatin
Huvudvinkel15 grader
Antal bitar15
Antal poäng12
Längdintervall5-3/8" to 16-7/8"
SAE eller metriskSAE
Tether kapabelKoppling klar
SkiftnyckelstilStandard
Skiftnycklar ingår5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.517
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)46.48
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8204110030

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskSkiftnyckelstilSkiftnycklar ingårPris
PROTO J1200P-MASD-TT Länknyckelsats Kombination Metrisk 15 st | AB7UGA 24AJ86 J1200P-MASD-TTmetriskKombination7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32 mm16 078 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J1200FASD-TT Tethered Wrench Set Combo Sae 12 punkt 15 st
13 920 kr /enhet