KILLARK Pluggar och bussningar med manliga och kvinnliga NPT-beslag


Filter
Färg: Silver , Underkategori: Pluggar och bussningar , Typ: Farligt läge
StilModellLedningsstorlekförbindelseArtikelLängdMaterialPris (ex moms)
A
RE31S
1 till 1/2 "Man till kvinnaMinskar bussningen3 / 4 "Stål91 SEK
A
R-31
1 till 1/2 "Man till kvinnaMinskar bussningen3 / 4 "Kopparfritt aluminium71 SEK
A
R-32
1 till 3/4 "Man till kvinnaMinskar bussningen3 / 4 "Kopparfritt aluminium68 SEK
A
RE32S
1 till 3/4 "Man till kvinnaMinskar bussningen3 / 4 "Stål90 SEK
B
PLUG-3
1"manInfälld kontakt5 / 8 "Strykjärn99 SEK
C
CUP-3
1"manInfälld kontakt5 / 8 "Kopparfritt aluminium104 SEK
A
R-53
1-1 / 2 till 1 "Man till kvinnaMinskar bussningen7 / 8 "Kopparfritt aluminium165 SEK
D
RE53S
1-1 / 2 till 1 "Man till kvinnaMinskar bussningen7 / 8 "Stål248 SEK
E
PLUG5
1-1 / 2 "manInfälld kontakt1"Strykjärn248 SEK
C
CUP-5
1-1 / 2 "manInfälld kontakt1"Kopparfritt aluminium176 SEK
C
CUP-4
1-1 / 4 "manInfälld kontakt1"Kopparfritt aluminium143 SEK
F
PLUG4
1-1 / 4 "manInfälld kontakt1"Strykjärn230 SEK
G
PLUG1
1 / 2 "manInfälld kontakt5 / 8 "Strykjärn76 SEK
C
CUP-1
1 / 2 "manInfälld kontakt5 / 8 "Kopparfritt aluminium66 SEK
A
R-63
2 till 1 "Man till kvinnaMinskar bussningen7 / 8 "Kopparfritt aluminium282 SEK
H
RE63S
2 till 1 "Man till kvinnaMinskar bussningen7 / 8 "Stål439 SEK
I
R-65
2 till 1-1 / 2 "Man till kvinnaMinskar bussningen7 / 8 "Kopparfritt aluminium289 SEK
J
RE65S
2 till 1-1 / 2 "Man till kvinnaMinskar bussningen7 / 8 "Stål418 SEK
K
PLUG6
2"manInfälld kontakt1"Strykjärn405 SEK
L
CUP-6
2"manInfälld kontakt1"Kopparfritt aluminium272 SEK
A
R-21
3/4 till 1/2 "Man till kvinnaMinskar bussningen3 / 4 "Kopparfritt aluminium61 SEK
A
RE21S
3/4 till 1/2 "Man till kvinnaMinskar bussningen3 / 4 "Stål82 SEK
C
CUP-2
3 / 4 "manInfälld kontakt5 / 8 "Kopparfritt aluminium78 SEK
M
PLUG2
3 / 4 "manInfälld kontakt5 / 8 "Strykjärn84 SEK

Pluggar och bussningar med manliga och kvinnliga NPT-beslag

Killark pluggar och bussningar är väl lämpade i styva eller IMC-ledningssystem för att ansluta två ledningar tillsammans, reducera dem till en mindre storlek och stänga gängade ledningsnav. De är konfigurerade med gängade anslutningar för hane till hona och hane som ger god läckageintegritet och är lämpliga för lågtrycksapplikationer. Dessa beslag har järn-, aluminium- eller stålkonstruktion för hög draghållfasthet och finns i längderna 5/8, 7/8, 3/4 och 1 tum.
Raptor Supplies erbjuder också Killark nipplar med anslutningsbeslag från man till man.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?