Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J1730 Skruvnyckel 9/16 x 5 / 8in 6-5 / 8l | AA8WYK 1AMP5

PROTO J1730 Obstruktionslåda nyckel 9/16 x 5/8in 6-5/8l

Finns i lager
Artikel: AA8WYK Modell: J1730Korsreferens: 1AMP5
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
490SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel för hinderlåda
Finishsatin
Huvudstorlek9 / 16 "x 5 / 8"
MaterialStål
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd6.625 "
SAE eller metriskSAE
Storlek9/16 x 5/8 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
PROTO J1725 Skruvnyckel 7/16 x 1/2 5-7 / 16l | AA8WYJ 1AMP4 J17255.757/16 x 1/2 "407SEK
PROTO J1731 Skruvnyckel 5/8 x 3 / 4in 6-1 / 2l | AA8WYL 1AMP6 J17317.255/8 x 3/4 "565SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J1730 Obstruktionslåda nyckel 9/16 x 5/8in 6-5/8l
490SEK /enhet