Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J1725 Skruvnyckel 7/16 x 1/2 5-7 / 16l | AA8WYJ 1AMP4

PROTO J1725 Spärrboxnyckel 7/16 x 1/2 5-7/16l

Finns i lager
Artikel: AA8WYJ Modell: J1725Korsreferens: 1AMP4
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
407SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel för hinderlåda
Finishsatin
Huvudstorlek7 / 16 "x 1 / 2"
MaterialStål
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd5.75
SAE eller metriskSAE
Storlek7/16 x 1/2 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
PROTO J1730 Skruvnyckel 9/16 x 5 / 8in 6-5 / 8l | AA8WYK 1AMP5 J17306.625 "9/16 x 5/8 "490SEK
PROTO J1731 Skruvnyckel 5/8 x 3 / 4in 6-1 / 2l | AA8WYL 1AMP6 J17317.255/8 x 3/4 "565SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J1725 Spärrboxnyckel 7/16 x 1/2 5-7/16l
407SEK /enhet