Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J2621SW-TT förankrad slående skiftnyckel Offset 1-5 / 16in | AB7UGD 24AK07

PROTO J2621SW-TT Tethered Striking Wrench Offset 1-5/16in

Finns i lager
Artikel: AB7UGD Modell: J2621SW-TTKorsreferens: 24AK07

Få det Maj 15, Onsdag
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
920SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBunden slående skiftnyckel
FinishSvartoxid
HandleKompensera
Hantera typKompensera
Head Tjocklek13 / 16 "
MaterialHärdat stål
nominell storlek1-5 / 16 "
Antal poäng12
Kompensera13 / 16 "
Total längd11.5 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1 5 / 16 "
Tether kapabelKoppling klar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.16
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHead Tjockleknominell storlekKompenseraTotal längdStorlekPris
PROTO J2623SW-TT förankrad slående skiftnyckel Offset 1-7 / 16in | AB7UGE 24AK09 J2623SW-TT1"1.437 "1.5 "12 "1.437 "1 037 kr
PROTO J2626SW-TT förankrad slående skiftnyckel Offset 1-5 / 8 In | AB7UGF 24AK12 J2626SW-TT1.125 "1.625 "1.5 "12.25 "1.625 "1 223 kr
PROTO J2629SW-TT Länknyckel offset 1-13 / 16 In | AB7UGG 24AK15 J2629SW-TT1.187 "1-13 / 16 "1-9 / 16 "13.437 "1-13 / 16 "2 188 kr
PROTO J2624SW-TT förankrad slående skiftnyckel Offset 1-1 / 2 tum | AH2ATC 24AK10 J2624SW-TT1"1.5 "1.5 "12 "-1 332 kr
PROTO J2625SW-TT förankrad slående skiftnyckel Offset 1-9 / 16 tum | AH2ATD 24AK11 J2625SW-TT1.125 "1-9 / 16 "1.437 "12.25 "-1 821 kr
PROTO J2630SW-TT förankrad slående skiftnyckel Offset 1-7 / 8 tum | AH2ATG 24AK16 J2630SW-TT1.25 "1.875 "1-21 / 32 "13.437 "-2 184 kr
PROTO J2634SW-TT förankrad slående skiftnyckel Offset 2-1 / 8 tum | AH2ATL 24AK20 J2634SW-TT1.5 "2.125 "2"13.875 "-2 399 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J2621SW-TT Tethered Striking Wrench Offset 1-5/16in
920SEK /enhet