Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J2626SW-TT förankrad slående skiftnyckel Offset 1-5 / 8 In | AB7UGF 24AK12

PROTO J2626SW-TT Tethered Striking Wrench Offset 1-5/8 In

Finns i lager
Artikel: AB7UGF Modell: J2626SW-TTKorsreferens: 24AK12

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 223 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBunden slående skiftnyckel
FinishSvartoxid
HandleKompensera
Hantera typKompensera
Head Tjocklek1.125 "
MaterialHärdat stål
nominell storlek1.625 "
Antal poäng12
Kompensera1.5 "
Total längd12.25 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1.625 "
Tether kapabelKoppling klar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.76
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Proto J2626SW-TT är en fästanpassad offset-skiftnyckel som lätt kan passa i 4-, 6- och 12-punktsfästen, och är lämplig för låsmuttervingar, åtdragning av krage och tätningsmuttrar.
    • Proto-skiftnyckel av ett enda huvud med smidd legering stålkonstruktion för hållbarhet och hållfasthet, en 12-punkts lådänd för fin indexering och en stor slående yta utformad för att slås med en hammare för att överföra hög kraft till fästelement.

Produktvarianter

ProduktModellHead Tjockleknominell storlekKompenseraTotal längdStorlekPris
PROTO J2621SW-TT förankrad slående skiftnyckel Offset 1-5 / 16in | AB7UGD 24AK07 J2621SW-TT13 / 16 "1-5 / 16 "13 / 16 "11.5 "1 5 / 16 "920SEK
PROTO J2623SW-TT förankrad slående skiftnyckel Offset 1-7 / 16in | AB7UGE 24AK09 J2623SW-TT1"1.437 "1.5 "12 "1.437 "1 037 kr
PROTO J2629SW-TT Länknyckel offset 1-13 / 16 In | AB7UGG 24AK15 J2629SW-TT1.187 "1-13 / 16 "1-9 / 16 "13.437 "1-13 / 16 "2 188 kr
PROTO J2624SW-TT förankrad slående skiftnyckel Offset 1-1 / 2 tum | AH2ATC 24AK10 J2624SW-TT1"1.5 "1.5 "12 "-1 332 kr
PROTO J2625SW-TT förankrad slående skiftnyckel Offset 1-9 / 16 tum | AH2ATD 24AK11 J2625SW-TT1.125 "1-9 / 16 "1.437 "12.25 "-1 821 kr
PROTO J2630SW-TT förankrad slående skiftnyckel Offset 1-7 / 8 tum | AH2ATG 24AK16 J2630SW-TT1.25 "1.875 "1-21 / 32 "13.437 "-2 184 kr
PROTO J2634SW-TT förankrad slående skiftnyckel Offset 2-1 / 8 tum | AH2ATL 24AK20 J2634SW-TT1.5 "2.125 "2"13.875 "-2 399 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J2626SW-TT Tethered Striking Wrench Offset 1-5/8 In
1 223 kr /enhet