Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J2627SW Striking Wrench Offset 1-11/16 12-1/4 L | AA8XTJ 1APF5

PROTO J2627SW Striking Wrench Offset 1-11/16 12-1/4 L

Finns i lager
Artikel: AA8XTJ Modell: J2627SWKorsreferens: 1APF5

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 581 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlående skiftnyckel
FinishSvartoxid
HandleKompensera
Hantera typKompensera
Head Tjocklek1.125 "
MaterialHärdat stål
nominell storlek1-11 / 16 "
Antal poäng12
Kompensera1.5 "
Total längd13.437
SAE eller metriskSAE
Storlek1-11 / 16 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.16
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekHandleHantera typHead Tjockleknominell storlekAntal poängKompenseraTotal längdPris
PROTO JSN18 Slående nyckel rak 1-1 / 8in. 9-7 / 8l | AA8MAK 19C620 JSN181.125 "RaktRakt5 / 8 "1.125 "12Ingen9.88 "911SEK
PROTO J2631SW Slående skiftnyckel Offset 1-15 / 16 tum 13 L | AA8MAL 19C621 J2631SW1-15 / 16 "KompenseraKompensera1.25 "1-15 / 16 "121.875 "13 "1 691 kr
PROTO J2619SW Slående skiftnyckel Offset 1-3 / 16 tum 11 L | AA8MAM 19C622 J2619SW1.187 "KompenseraKompensera13 / 16 "1.187 "1213 / 16 "11 "1 080 kr
PROTO J2622SW Slående skiftnyckel Offset 1-3 / 8 tum 11-1 / 2l | AA8MAP 19C624 J2622SW1.375 "KompenseraKompensera1"1.375 "121.5 "11.5 "1 316 kr
PROTO J2625SW Slående skiftnyckel Offset 1-9 / 16 tum 12 L | AA8MAQ 19C625 J2625SW1-9 / 16 "KompenseraKompensera1.125 "1-9 / 16 "121.437 "12 "1 382 kr
PROTO J2633SW Slående skiftnyckel Offset 2-1 / 16in. 13-1 / 2l | AA8MAR 19C626 J2633SW2-1 / 16 "KompenseraKompensera1-5 / 16 "2-1 / 16 "122"13.5 "1 848 kr
PROTO J2617SW Slående skiftnyckel Offset 1-1 / 16 tum 8-1 / 2l | AA8XRP 1APC8 J2617SW1-1 / 16 "KompenseraKompensera5 / 8 "1-1 / 16 "1215 / 16 "8.5 "936SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J2627SW Striking Wrench Offset 1-11/16 12-1/4 L
1 581 kr /enhet