Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J30000R Öppennyckelsats 15 grader 8-19mm 6 st | AA8WDW 1AKT0

PROTO J30000R skiftnyckelsats 15 grader 8-19 mm 6 st

Finns i lager
Artikel: AA8WDW Modell: J30000RKorsreferens: 1AKT0
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
1 352 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖppna ändnyckelsats
Finishsatin
Huvudvinkel15 grader
Antal bitar6
Längdintervall5 till 7 "
SAE eller metriskmetrisk
Skiftnycklar ingår8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J30000R skiftnyckelsats 15 grader 8-19 mm 6 st
1 352 kr /enhet