A Monterad/omonterad: Omonterad , Bashöjd: 1.75 " , Baslängd: 44.75 " , Basbredd: 44.75 " , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , Blade Dia.: 36 " , CFM @ 0.375-In. SP: 13,659 , CFM-intervall: 9954 till 19,211 , Drive Typ: Bälte , Husmaterial: Galvaniserat stål , Max. Inloppstemperatur: 120 grader F. , Monteringsplats: Tak , Total Dia.: 46 " , Totala höjden: 33 " , Propeller Dia.: 36 " , Propellermaterial: Stål , Kräver: Takram för nya installationer , RPM-intervall: 357 till 689 , Axel Dia. Skivände: 1" , Hastighetskontrollerbar: Nej
Avgasventiler, 36 tum
Dayton avgasventilatorer används i industrirum, tillverkningsanläggningar, lager, gjuterier och laboratorier. De är försedda med inre fjärilsdämpare som stoppar oönskade bakslag och magnetiska spärrar för att minska spjällfladdrande. Dessa ventilatorer är mycket väderbeständiga och har ett kraftigt galvaniserat stålhus för överlägsen styrka. De har också smidda stålpropellrar med skarpa blad för att producera låga ljudnivåer.