Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J3715M Flänsmutternyckel 8 tum Längd Metrisk | AA8XLF 1ANX8

PROTO J3715M Flare Mutter Wrench 8 tums längd metrisk

Finns i lager
Artikel: AA8XLF Modell: J3715MKorsreferens: 1ANX8
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
483SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
Finishsatin
Huvudstorlek15mm x 17mm
MaterialStål
Antal poäng6
Total längd8"
SAE eller metriskmetrisk
Storlek15 x 17 mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntal poängTotal längdStorlekPris
PROTO J3707M nyckelnyckel 5-11 / 16 tum längd metrisk | AA8XLB 1ANX4 J3707Msatin65 11 / 16 "7 x 8mm374SEK
PROTO J3709M nyckelnyckel, metrisk 6-5 / 16 tum längd | AA8XLC 1ANX5 J3709Msatin66 5 / 16 "9 x 11 mm368SEK
PROTO J3710M nyckelnyckel 6-15 / 16 tum längd metrisk | AA8XLD 1ANX6 J3710Msatin66 15 / 16 "10 x 12mm440SEK
PROTO J3713M nyckelnyckel 7-9 / 16 tum längd metrisk | AA8XLE 1ANX7 J3713Msatin67 9 / 16 "13 x 14 mm424SEK
PROTO J3716M Flänsmutternyckel Metrisk 8-13 / 16 tum Längd | AA8XLG 1ANX9 J3716Msatin68 13 / 16 "16 x 18 mm509SEK
PROTO J3719M nyckelnyckel 9-7 / 16 tum längd metrisk | AA8XRF 1APC0 J3719Msatin69.437 "19 x 21 mm493SEK
PROTO J3707MT nyckelnyckel, metrisk 5-11 / 16 tum längd | AE3RDW 5F346 J3707MTsatin125 11 / 16 "7 x 8mm358SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J3715M Flare Mutter Wrench 8 tums längd metrisk
483SEK /enhet