Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J46407 Insexnyckel T 7/64 tum 6 tums längd | AA9UYR 1FX78

PROTO J46407 Insexnyckel T 7/64 tum 6 tums längd

Finns i lager
Artikel: AA9UYR Modell: J46407Korsreferens: 1FX78

Få det Maj 7, Tisdag
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
116SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex-nyckel
Armlängd6"
blad~~POS=TRUNCStål
FinishSvartoxid
Hantera färgRed
handtag Längd3"
Hantera materialPlast
Hantera typKuddgrepp
SAE eller metriskSAE
FormaT
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek7 / 64 "
Arbetsvinkel90 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskArmlängdblad~~POS=TRUNCFormaTether kapabelTipsstorlekHantera färghandtag LängdPris
PROTO J46518 Insexnyckel T 6mm 6 tum längd | AA9UYB 1FX64 J46518metrisk6"StålTStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)6mmBlå4"168SEK
PROTO J46516 Insexnyckel T 5 mm 6 tum längd | AA9UYC 1FX65 J46516metrisk6"StålTStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)5mmBlå4"145SEK
PROTO J46514 Insexnyckel T 4mm 6 tum längd | AA9UYD 1FX66 J46514metrisk6"StålTStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)4mmBlå3"111SEK
PROTO J46512 Insexnyckel T 3mm 6 tum längd | AA9UYE 1FX67 J46512metrisk6"StålTStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3mmBlå3"106SEK
PROTO J46510 Insexnyckel T 2.5 mm 6 tum längd | AA9UYF 1FX68 J46510metrisk6"StålTStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)2.5mmBlå3"101SEK
PROTO J46508 Insexnyckel T 2mm 6 tum längd | AA9UYG 1FX69 J46508metrisk6"StålTStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)2mmBlå3"101SEK
PROTO J46424 Insexnyckel T 3/8 tum 6 tum längd | AA9UYH 1FX70 J46424SAE6"StålTStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 8 "Red6"259SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J46407 Insexnyckel T 7/64 tum 6 tums längd
116SEK /enhet