Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J471 / 2X1 / 4 Hålstiftstans 1/4 x 6 3/4 In | AD2KQA 3R118

PROTO J471/2X1/4 Drive Pin Punch 1/4 x 6 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AD2KQA Modell: J471/2X1/4Korsreferens: 3R118

Få det Maj 15, Onsdag
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
164SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrive Pin Punch
Designa2-Piece
Hex1 / 2 "
Längd6.75 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDesignaHexArtikelLängdTether kapabelTipsstorlekPris
PROTO J48014 Hålstiftstans 1/4 x 5 3/4 tum | AB3ACN 1Q738 J480141 stycke7 / 16 "Drive Pin Punch5.75 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 4 "171SEK
PROTO J48014L Stiftstanslås lång 1/4 x 8 tum | AB3ACP 1Q739 J48014L1 stycke1 / 2 "Drive Pin Punch8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 4 "220SEK
PROTO J48018 Punch Drive Pin 1/8 In | AB3ACQ 1Q740 J480181 stycke5 / 16 "Drive Pin Punch4.75 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 8 "130SEK
PROTO J48038 Punch Drive Drive Pin 3/8 In | AB3ACR 1Q741 J480381 stycke5 / 8 "Drive Pin Punch6.5 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 8 "221SEK
PROTO J48116 Hålstiftstans 1/16 x 4 1/8 tum | AB3ACT 1Q742 J481161 stycke1 / 4 "Drive Pin Punch4.125 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 16 "118SEK
PROTO J48316 Hålstiftstans 3/16 x 5 1/4 tum | AB3ACU 1Q743 J483161 stycke3 / 8 "Drive Pin Punch5.25 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 16 "148SEK
PROTO J48332 Hålstiftstans 3/32 x 4 1/2 tum | AB3ACW 1Q745 J483321 stycke1 / 4 "Drive Pin Punch4.5 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 32 "119SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J471/2X1/4 Drive Pin Punch 1/4 x 6 3/4 In
164SEK /enhet