Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J48316 Hålstiftstans 3/16 x 5 1/4 tum | AB3ACU 1Q743

PROTO J48316 Drive Pin Punch 3/16 x 5 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AB3ACU Modell: J48316Korsreferens: 1Q743
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
148SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrive Pin Punch
Designa1 stycke
Hex3 / 8 "
Längd5.25 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDesignaHexArtikelLängdTether kapabelTipsstorlekPris
PROTO J48014 Hålstiftstans 1/4 x 5 3/4 tum | AB3ACN 1Q738 J480141 stycke7 / 16 "Drive Pin Punch5.75 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 4 "171SEK
PROTO J48014L Stiftstanslås lång 1/4 x 8 tum | AB3ACP 1Q739 J48014L1 stycke1 / 2 "Drive Pin Punch8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 4 "220SEK
PROTO J48018 Punch Drive Pin 1/8 In | AB3ACQ 1Q740 J480181 stycke5 / 16 "Drive Pin Punch4.75 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 8 "130SEK
PROTO J48038 Punch Drive Drive Pin 3/8 In | AB3ACR 1Q741 J480381 stycke5 / 8 "Drive Pin Punch6.5 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 8 "221SEK
PROTO J48116 Hålstiftstans 1/16 x 4 1/8 tum | AB3ACT 1Q742 J481161 stycke1 / 4 "Drive Pin Punch4.125 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 16 "118SEK
PROTO J48332 Hålstiftstans 3/32 x 4 1/2 tum | AB3ACW 1Q745 J483321 stycke1 / 4 "Drive Pin Punch4.5 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 32 "119SEK
PROTO J48516 Hålstiftstans 5/16 x 6 3/8 tum | AB3ACX 1Q746 J485161 stycke1 / 2 "Drive Pin Punch6.375 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)5 / 16 "181SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J48316 Drive Pin Punch 3/16 x 5 1/4 In
148SEK /enhet