Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J4961 Torx nyckeluppsättningsdelar 10 T7 | AH9KDF 3R791

PROTO J4961 Torx Nyckel Set 10 T7

Finns i lager
Artikel: AH9KDF Modell: J4961Korsreferens: 3R791
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
956SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorx nyckeluppsättning
Armlängd2.3 "till 5.2"
ArmtypKort
blad~~POS=TRUNCLegerat stål
FinishSvartoxid
Hantera materialLegerat stål
Hantera typEnkel
MätningstypTorx (R)
Antal bitar10
FormaL
StorlekodT7
Storlekar ingårT10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: oisolerad

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdHantera materialHantera typMätningstypAntal bitarStorlekar ingårTether kapabelPris
PROTO J4979TXCG Torx nyckelsats T9 - T40 hopfällbar | AE6KJK 5TH10 J4979TXCG3"PlastFäll uppTorx8T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)244SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J4961 Torx Nyckel Set 10 T7
956SEK /enhet