Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5118 Momentadapter 9/16 In | AB3AEA 1Q814

PROTO J5118 Momentadapter 9/16 tum

Finns i lager
Artikel: AB3AEA Modell: J5118Korsreferens: 1Q814
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
345SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMomentadapter
Drivstorlek3 / 8 "
Total längd2 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekTotal längdPris
PROTO J5112 Momentadapter 3/8 tum | AB3ADX 1Q811 J51123 / 8 "2 11 / 16 "316SEK
PROTO J5114 Momentadapter 7/16 In | AB3ADY 1Q812 J51143 / 8 "2.75 "306SEK
PROTO J5116 Momentadapter 1/2 tum | AB3ADZ 1Q813 J51163 / 8 "2.75 "310SEK
PROTO J5120 Momentadapter 5/8 tum | AB3AEB 1Q815 J51203 / 8 "2.875 "354SEK
PROTO J5122 Momentadapter 11/16 In | AB3AEC 1Q816 J51223 / 8 "2 15 / 16 "362SEK
PROTO J5124 Momentadapter 3/4 tum | AB3AED 1Q817 J51243 / 8 "2 15 / 16 "370SEK
PROTO J5128 Momentadapter 7/8 x 2 In | AB3AEE 1Q819 J51287 / 8 "2"422SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5118 Momentadapter 9/16 tum
345SEK /enhet