Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5226M Uttag 3/8 tum Drive 26mm 12-punkts Standard | AF2CGT 6RCL2

PROTO J5226M Sockel 3/8 Inch Drive 26mm 12 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AF2CGT Modell: J5226MKorsreferens: 6RCL2 / 6RCN2

Få det Maj 20, Måndag
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
170SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
Finishkrom
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng12
Utgång TypHex
Total längd1 7 / 32 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek26mm
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal poängTotal längdStorlekSockeldjupPris
PROTO J52055MH Uttag 3/8 tum Drive 5.5 mm 6-punkts Standard | AF2CFC 6RCG4 J52055MH61 3 / 32 "5.5mmStandard111SEK
PROTO J5206M Uttag 3/8 tum Drive 6mm 12-punkts Standard | AF2CGG 6RCK2 J5206M121 3 / 32 "6Standard117SEK
PROTO J5207M Uttag 3/8 tum Drive 7mm 12-punkts Standard | AF2CGH 6RCK3 J5207M121 3 / 32 "7mmStandard114SEK
PROTO J5225M Uttag 3/8 tum Drive 25mm 12-punkts Standard | AF2CGR 6RCL1 J5225M121 7 / 32 "25mmStandard150SEK
PROTO J5006M Uttag 3/8 tum Drive 6mm 12-punkts djup | AF2CGU 6RCL3 J5006M122.125 "6Djup153SEK
PROTO J5023M Uttag 3/8 tum Drive 23mm 12-punkts djup | AF2CHC 6RCN1 J5023M122.75 "23mmDjup266SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5226M Sockel 3/8 Inch Drive 26mm 12 Point Standard
170SEK /enhet