Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5419H Sockel 1/2 tums drivning 19/32 tum 6-punkts standard | AC2HLU 2KGN5

PROTO J5419H Sockel 1/2 tums drivning 19/32 tum 6-punkts standard

Finns i lager
Artikel: AC2HLU Modell: J5419HKorsreferens: 2KGN5

Få det Maj 15, Onsdag
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
145SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
FinishFullpolerad
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd1.5 "
SAE eller metriskSAE
Storlek19 / 32 "
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntal poängUtgång TypTotal längdStorlekSockeldjupPris
PROTO J5316DPL Uttag 1/2 tum Drive 1/2 tum 12-punkts djup | AA8LRZ 19C415 J5316DPLkrom12# 16 Spline Hex3.375 "1 / 2 "Djup1 430 kr
PROTO J5322DPL Uttag 1/2 tum Drive 11/16 tum 12-punkts djup | AA8LTA 19C416 J5322DPLkrom12# 22 Spline Hex3.375 "11 / 16 "Djup1 516 kr
PROTO J5326DPL Uttag 1/2 tum Drive 13/16 tum 12-punkts djup | AA8LTB 19C417 J5326DPLkrom12# 26 Spline Hex3.375 "13 / 16 "Djup1 778 kr
PROTO J5330DPL Uttag 1/2 tum Drive 15/16 tum 12-punkts djup | AA8LTC 19C418 J5330DPLkrom12# 30 Spline Hex3.375 "15 / 16 "Djup1 859 kr
PROTO J5324DPL Uttag 1/2 Tums Drivning 3/4 Tum 12 Punkter Djup | AA8LTD 19C419 J5324DPLkrom12# 24 Spline Hex3.375 "3 / 4 "Djup1 572 kr
PROTO J5320DPL Uttag 1/2 tum Drive 5/8 tum 12-punkts djup | AA8LTE 19C420 J5320DPLkrom12# 20 Spline Hex3.375 "5 / 8 "Djup1 428 kr
PROTO J5328DPL Uttag 1/2 tum Drive 7/8 tum 12-punkts djup | AA8LTF 19C421 J5328DPLkrom12# 28 Spline Hex3.375 "7 / 8 "Djup1 809 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5419H Sockel 1/2 tums drivning 19/32 tum 6-punkts standard
145SEK /enhet