Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5528M Uttag 3/4 tum Drive 28mm 12-punkts Standard | AA8XPR 1AP73

PROTO J5528M Sockel 3/4 Inch Drive 28mm 12 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AA8XPR Modell: J5528MKorsreferens: 1AP73
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
400SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypFyrkant
Finishsatin
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng12
Utgång TypHex
Total längd2 7 / 32 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek28mm
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishTotal längdStorlekPris
PROTO J5529M Uttag 3/4 tum Drive 29mm 12-punkts Standard | AA8XPT 1AP74 J5529Msatin2 7 / 32 "29mm408SEK
PROTO J5535M Uttag 3/4 tum Drive 35mm 12-punkts Standard | AA8XPW 1AP77 J5535Msatin2 9 / 32 "35mm512SEK
PROTO J5538M Uttag 3/4 tum Drive 38mm 12-punkts Standard | AA8XPY 1AP79 J5538Msatin2 13 / 32 "38mm562SEK
PROTO J5542M Uttag 3/4 tum Drive 42mm 12-punkts Standard | AA8XQA 1AP81 J5542Msatin2 23 / 32 "42mm699SEK
PROTO J5554M Uttag 3/4 tum Drive 54mm 12-punkts Standard | AA8XQD 1AP84 J5554Msatin3 9 / 32 "54mm1 110 kr
PROTO J5558M Uttag 3/4 tum Drive 58mm 12-punkts Standard | AA8XQF 1AP86 J5558Msatin3 13 / 32 "58mm1 543 kr
PROTO J5531M Uttag 3/4 tum Drive 31mm 12-punkts Standard | AE3CAX 5C605 J5531Msatin2 7 / 32 "31mm438SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5528M Sockel 3/4 Inch Drive 28mm 12 Point Standard
400SEK /enhet