Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J7441-17M Slagbit 1/2 x 4 tum 6-punkts svartoxid | AA9UQP 1FK63

PROTO J7441-17M Impact Bit 1/2 x 4 tum 6 Point Black Oxide

Finns i lager
Artikel: AA9UQP Modell: J7441-17MKorsref: 1FK63

Få det Maj 15, Onsdag
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
354SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEffektbit
Bitlängd2"
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialVärmebehandlat legeringsstål
Antal poäng6
Total längd4"
SAE eller metriskmetrisk
Storlek17mm
SockeldjupStandard
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.215
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdMaterialTotal längdSAE eller metriskStorlekPris
PROTO J74417 / 16 Slagbits 1/2 x 3-1 / 4 i 6pt svartoxid | AA9UQF 1FK55 J74417 / 161.75 "Värmebehandlat legeringsstål3.25 "SAE7 / 16 "331SEK
PROTO J74411 / 2 Slagbit 1/2 x 3-5 / 8 i 6pt svartoxid | AA9UQL 1FK60 J74411 / 21.875 "Smidd legeringsstål3.625 "SAE1 / 2 "292SEK
PROTO J7441-14M Slagbit 1/2 x 3-5 / 8in 6pt svartoxid | AA9UQQ 1FK64 J7441-14M1.75 "Värmebehandlat legeringsstål3.625 "metrisk14mm333SEK
PROTO J7441-12M Slagbit 1/2 x 3-1 / 4in 6pt svartoxid | AA9UQR 1FK65 J7441-12M1.75 "Värmebehandlat legeringsstål3.25 "metrisk12 "349SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J7441-17M Impact Bit 1/2 x 4 tum 6 Point Black Oxide
354SEK /enhet