Proto J860HD rak rörnyckel är ett VVS-verktyg som ger ett enkelt grepp för att göra kopplingar mellan rör. Skiftnyckeln används på ett sådant sätt att den justerbara käften lätt låser sig i ramen.
Funktioner:
- Proto J860HD rakrörsnyckel kommer med en smidd stålback för att erbjuda enastående styrka.
- Denna rörtång kommer med en övre krokback och en nedre hälback, båda kopplade till handtaget.
- Skiftnyckelns underkäke kan justeras upp och ner för att passa alla föremålsstorlekar.
- Den har en helt flytande krokback som ger omedelbart grepp och enkel frigöring.
- Denna raka rörnyckel har en stor räfflade för bättre lyft och drivna gängor för att ge snabb och positiv käftjustering.
Vanliga frågor och svar:
F. Varför kallas rörtångare för apnyckel?
A. Rörnycklar kallas "apnyckel" på grund av rörelsen i underkäken (upp och ner). Skiftnyckeln ser ut som en apa som klättrar upp och ner för en gren.
F. Vilka är de tre grundläggande typerna av rörtångar?
A. De tre huvudtyperna av rörtångar är förskjutna, raka och ändtången.
F. Kan en rörtång användas på en mutter?
S. På grund av sina tänder och robusta grepp kan rörtångarna göra märken på vad användaren än drar åt eller lossar. Så därför använder vi inte rörtång på snygga VVS-armaturer.
F. Vad är en spudnyckel?
A. Spudnycklar har en avsmalnande spik vid handtagets ände som används för att rikta in bulthålen vid installation av balkar, balkar, bilkomponenter eller rördelar. Den motsatta änden har en skiftnyckel för att rotera fästelement för borttagning eller installation.