Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J86A3 / 8 kallmejsel 7/16 tum x 5-9 / 16 tum | AD2KQV 3R142

PROTO J86A3/8 Kallmejsel 7/16 tum x 5-9/16 tum

Finns i lager
Artikel: AD2KQV Modell: J86A3/8Korsreferens: 3R142
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
138SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKall mejsel
Hex3 / 8 "
Längd5 9 / 16 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8205306000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexLängdMaterialTipsstorlekPris
PROTO J86078 Köldmejsel 7/8 tum x 9-1 / 4 tum | AA9UPE 1FJ97 J860787 / 8 "9.25 "Stål7 / 8 "604SEK
PROTO J86058 Köldmejsel 5/8 tum x 7-5 / 8 tum | AA9UPF 1FJ98 J860585 / 8 "7.625 "Stål5 / 8 "332SEK
PROTO J86038 Super-Duty kallmejsel, 6 tum, värmebehandlat S2 stål | AA9UPG 1FJ99 J860383 / 8 "6"Stål3 / 8 "259SEK
PROTO J86034 Köldmejsel 3/4 tum x 8-7 / 16 tum | AA9UPH 1FK01 J860343 / 4 "8.437 "Stål3 / 4 "431SEK
PROTO J86012 kallmejsel 1/2 tum x 6-13 / 16 tum | AA9UPJ 1FK02 J860121 / 2 "6 13 / 16 "Stål1 / 2 "305SEK
PROTO J86001 Köldmejsel 1 tum x 10-1 / 16 tum | AA9UPK 1FK03 J8600115 / 16 "10 1 / 16 "Stål1"534SEK
PROTO J86A3 / 16 kallmejsel 1/4 tum x 4-7 / 8 tum | AD2KQR 3R139 J86A3 / 163 / 16 "4.875 "-1 / 4 "128SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J86A3/8 Kallmejsel 7/16 tum x 5-9/16 tum
138SEK /enhet